› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso grigia 4 moduli 1/4 per installazioni elettriche domestiche e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLS804G
Cod. Produttore WLS804G
Cod. EAN 6955891809444

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Dimensioni: 1/4
  • Serie: 41384F-H
  • Materiale: OS accessories
  • Normativa: EN 62368-1:2014/A11:2017
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso di colore grigio progettata per installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e professionali. Il formato 4x1 consente un montaggio versatile e compatto, ideale per l’alloggiamento di dispositivi elettrici standard. Adatta a diverse tipologie di pareti, questa scatola facilita l’organizzazione degli impianti elettrici mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 4 modules,size 1/4, Grey

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

133 mm

altezza

347 mm

profondità

52 mm

numero di unità

4

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41384F H

Scatola da incasso grigia 4 moduli 1/4 per installazioni elettriche domestiche e professionali