› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso grigia 3 moduli 1/3 per impianti elettrici compatta e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLS803G
Cod. Produttore WLS803G
Cod. EAN 6955891809437

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Moduli: 3 moduli, 1x3
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Serie: 41383F-H
  • Dimensioni: 1/3 modulo
  • Certificazione: CE conforme EN 62368-1
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Accessori per OS

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche con configurazione 3x1. Realizzata per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, è ideale per contenere componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a diverse esigenze di impianto, offrendo un supporto affidabile per il cablaggio e la protezione dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 3 modules,size 1/3, Grey

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

133 mm

altezza

275 mm

profondità

52 mm

numero di unità

3

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41383F H

Scatola da incasso grigia 3 moduli 1/3 per impianti elettrici compatta e resistente