› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso grigia 2 moduli 1/2 per installazioni elettriche robuste e sicure

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLS802G
Cod. Produttore WLS802G
Cod. EAN 6955891809420

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2x1
  • Tipo: Da incasso
  • Serie: 41382F-H
  • Dimensioni: 1/2 modulo
  • Materiale: OS accessories
  • Certificazione: EN 62368-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso di colore grigio, progettata per installazioni elettriche con dimensioni 2x1. Realizzata per garantire robustezza e facilità di montaggio, è ideale per contenere componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Adatta a diverse applicazioni, offre una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 2 modules,size 1/2, Grey

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

133 mm

altezza

203 mm

profondità

52 mm

numero di unità

2

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41382F H

Scatola da incasso grigia 2 moduli 1/2 per installazioni elettriche robuste e sicure