› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso grigia 1 modulo 1/1 per installazioni elettriche a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLS801G
Cod. Produttore WLS801G
Cod. EAN 6955891809413

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1x1
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Serie: 41381F-H
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard 1 modulo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 62368-1:2014/A11:2017

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso grigia realizzata per installazioni elettriche, ideale per garantire un alloggiamento sicuro e ordinato dei componenti elettrici. Progettata per un montaggio a parete, offre robustezza e resistenza grazie al materiale di alta qualità. La finitura grigia si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando funzionalità e discrezione. Adatta per applicazioni domestiche e professionali, questa scatola facilita l’organizzazione degli impianti elettrici mantenendo ordine e sicurezza. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 1 module,size 1/1, Grey

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

133 mm

altezza

137 mm

profondità

52 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41381F H

Scatola da incasso grigia 1 modulo 1/1 per installazioni elettriche a parete