Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350030
Cod. Produttore
350030
Cod. EAN
8005543446287

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso 3 moduli ideale per pulsantiere esterne Sfera e Linea 5000.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi standard per una maggiore versatilità
  • Materiali resistenti per un montaggio sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e discreta per pulsantiere esterne
  • Protezione efficace dagli agenti atmosferici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a installazioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso 3 moduli per pulsantiere esterne Sfera e Linea 5000

altezza

306 mm

profondità

45 mm

larghezza

117.5 mm

Produttore

Scatola da incasso 3 moduli SFERA

€ 33,82 x 1 pz.
(pz.)