›

SCATOLA CONN.LED-TUBES IP66 DALI

Cod. Rexel L183229
Cod. Produttore 83229
Cod. EAN 8033913512676

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Compatibile con: DALI
  • Uso: Connessione LED tubes
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: L183229
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di connessione per LED tubes con grado di protezione IP66, ideale per installazioni elettriche in ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Compatibile con sistemi di controllo DALI, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per l'illuminazione a LED, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la manutenzione, questa scatola è un componente essenziale per impianti elettrici moderni e efficienti.
SCATOLA CONN.LED-TUBES IP66 DALI