Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731625
Cod. Produttore
BIZ731625

Informazioni di prodotto

  • Tomaia in pelle
  • Suola in EVA e gomma
  • Intersuola acciaio antiperforazione
  • Scarpa antistatica
  • Tallone ammortizzato
  • Suola antiscivolo SRA
  • Norma EN ISO 20345
  • Serie CLIFTON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe di sicurezza nere in pelle taglia 42, dotate di tomaia resistente e suola in EVA e gomma per un'ottima aderenza. Presentano una lamina antiperforazione in acciaio e tallone ammortizzato per garantire comfort e protezione durante l'uso prolungato. La suola è antiscivolo con ramponi certificati SRA, mentre la scarpa è antistatica secondo la norma EN ISO 20345. Il peso per la taglia 42 è di circa 1.056 grammi. Queste caratteristiche rendono il prodotto ideale per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe di sicurezza Clifton S1 nere taglia 42 in pelle e gomma. Scarpe antistatiche. Protezione antiurto garantita grazie al tallone assorbente e alla scocca in acciaio. Intersuola in acciaio anti-perforazione.

colore

Nero

Tipologia

Basso

con piastra di protezione chiodi

Serie

CLIFTON

Produttore

Scarpe sicurezza Clifton S1 antistatiche protezione lavoro