Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732053
Cod. Produttore
BIZ732053

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: puntale fibra di vetro
  • Suola: antiperforazione FAP®
  • Resistenza calore: fino a 300 °C
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Colore: blu marino
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC di colore blu scuro, pensate per garantire sicurezza e comfort durante l'attività lavorativa. Realizzate con tomaia in pelle e microfibra, flessibile, resistente e idrorepellente, offrono un design sportivo unito a caratteristiche tecniche avanzate. Presentano puntale in fibra di vetro con isolamento termico, morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, e suola intermedia in EVA microbolle per un’ottima ammortizzazione. La suola in gomma è resistente all’usura e al calore fino a 300 °C, con proprietà antiscivolo SRC e resistenza a idrocarburi e oli. Il tallone è rinforzato, dotato di inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti, mentre la suola interna in poliuretano è antibatterica e ammortizzante. Il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene la temperatura costante, garantendo comfort prolungato e massima mobilità grazie al punto di rotazione. Normata EN ISO 20345, questa calzatura unisce sicurezza e stile moderno senza compromessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 42 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

42

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC blu marino con suola antiperforazione e puntale fibra vetro