Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732056
Cod. Produttore
BIZ732056

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: Fibra di vetro
  • Suola: Gomma resistente a calore 300°C
  • Suola antiperforazione: Fibra e ceramica
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC di colore blu scuro, realizzate con tomaia in pelle e microfibra flessibile, resistente e idrorepellente. Dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, garantiscono un’elevata protezione. La suola intermedia in EVA microbolle assicura leggerezza e ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma è resistente all’usura, al calore fino a 300 °C, agli idrocarburi e agli oli, con proprietà antiscivolo SRC. Internamente, la suola in poliuretano è antibatterica e ammortizzante, con tallone rinforzato e inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti. Il design sportivo Puma combina sicurezza e comfort, con un rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere la temperatura costante e un punto di rotazione per la massima mobilità. Conforme alla norma EN ISO 20345. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 45 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

45

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC blu lavoro