Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732030
Cod. Produttore
BIZ732030

Informazioni di prodotto

Le scarpe Chelsea Evolution S3 offrono protezione e comfort avanzati per l'ambiente lavorativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata grazie al design basso e slip-on
  • Materiali leggeri con puntale in alluminio per maggiore agilità
  • Suola antiperforazione che garantisce sicurezza in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comfort ottimale anche con plantari ortopedici
  • Conformità alla normativa DGUV 112 - 191
  • Durata e protezione elevate per l’uso quotidiano
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scarpe Chelsea Evolution S3 taglia 36 progettate per garantire sicurezza e comfort in ambienti di lavoro elettrici. Realizzate con materiali resistenti e durevoli, offrono protezione certificata secondo gli standard di sicurezza S3, ideali per chi necessita di calzature antinfortunistiche affidabili. Il design Chelsea assicura una calzata comoda e pratica, facilitando la calzata e la rimozione. Queste scarpe combinano funzionalità e robustezza, rendendole adatte a professionisti che operano in contesti con rischi elettrici e meccanici.

colore

Nero

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

36

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Serie

CHELSEA EVOLUTION

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Chelsea Evolution S3 puntale alluminio suola antiperforazione comfort plantari ortopedici normativa DGUV 112-191