Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732041
Cod. Produttore
BIZ732041

Informazioni di prodotto

Scarpe antinfortunistiche Chelsea Evolution S3, progettate per garantire sicurezza e comfort durante il lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di calzata grazie al design basso e slip-on
  • Risparmio di tempo nell’indossarle e toglierle
  • Suola morbida antiperforazione per maggiore protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Puntale in alluminio leggero per ridurre l’affaticamento
  • Compatibili con plantari ortopedici, conformi alla normativa DGUV 112-191
  • Elevata sicurezza certificata S3 SRC
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scarpe Chelsea Evolution S3 taglia 47 progettate per garantire sicurezza e comfort in ambienti di lavoro elettrici. Realizzate con materiali resistenti e dotate di protezioni specifiche per prevenire infortuni, offrono una calzata sicura e stabile. Ideali per professionisti che necessitano di calzature antinfortunistiche conformi alle normative di sicurezza, combinano funzionalità e durata in un design pratico.

colore

Nero

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

47

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Serie

CHELSEA EVOLUTION

Produttore

Scarpe antinfortunistiche basse Chelsea Evolution S3 SRC puntale alluminio suola antiperforazione ideale plantari ortopedici