Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731752
Cod. Produttore
BIZ731752

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Norma: EN ISO 20345
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Resistente al calore fino a 300 °C
  • Suola intermedia in EVA microbolle
  • Scarpa priva di parti metalliche
  • Scarpa antistatica ed ESD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica modello Sneakers Elevate Knit® S1P di colore nero, taglia 42, caratterizzata da un design sportivo tipico delle scarpe da ginnastica Puma® combinato con elevate prestazioni tecniche per la sicurezza sul lavoro. Il puntale è realizzato in fibra di vetro rinforzata, garantendo leggerezza e isolamento, adattandosi alla morfologia del piede per un comfort superiore. La suola è antiperforazione, flessibile, composta da fibra e ceramica, con intersuola in EVA microbolle che assorbe gli urti. La suola esterna in gomma è resistente all’usura, al calore fino a 300 °C, antiscivolo con certificazione SRC e resistente a oli e idrocarburi. La suola interna è in poliuretano antibatterico e ammortizzante, mentre il tallone presenta un inserto in schiuma leggera EVA per un ulteriore assorbimento degli urti e un rinforzo esterno resistente all’abrasione. La tomaia è in fibra sintetica senza cuciture, flessibile e traspirante grazie a micro-canali che mantengono la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, conforme alla normativa EN ISO 20345. Questa combinazione di materiali e tecnologie garantisce una calzatura sicura, confortevole e duratura, ideale per ambienti di lavoro che richiedono protezione e performance elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 42, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

42

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

42

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Scarpa antinfortunistica S1P ESD HRO SRC leggera traspirante lavoro