Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732058
Cod. Produttore
BIZ732058

Informazioni di prodotto

  • Serie: CROSSTWIST
  • Puntale in fibra di vetro isolato
  • Suola antiperforazione FAP®
  • Suola in gomma resistente 300 °C
  • Suola esterna SRC antiscivolo
  • Tomaia in pelle e microfibra
  • Rivestimento traspirante
  • Norma EN ISO 20345

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC di colore blu scuro, progettate con un design sportivo che unisce stile e sicurezza. Realizzate in pelle e microfibra, sono flessibili, resistenti e idrorepellenti, con un rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere la temperatura costante. Dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, offrono una protezione avanzata. La suola intermedia in EVA microbolle garantisce ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma è resistente all’usura, al calore fino a 300 °C, agli idrocarburi e oli, con proprietà antiscivolo SRC. Il tallone è rinforzato, resistente all’abrasione e dotato di inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti. Il punto di rotazione assicura massima mobilità durante l’uso. Conforme alla norma EN ISO 20345, queste scarpe uniscono caratteristiche tecniche moderne e sicurezza per l’ambiente di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 47 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

47

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpa antinfortunistica Crosstwist S3 HRO SRC blu lavoro elettrico