Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732055
Cod. Produttore
BIZ732055

Informazioni di prodotto

  • Serie: CROSSTWIST
  • Puntale in fibra di vetro isolante
  • Suola antiperforazione FAP®
  • Suola in gomma resistente al calore 300°C
  • Suola esterna SRC antiscivolo
  • Tomaia in pelle e microfibra idrorepellente
  • Rivestimento traspirante con micro-canali
  • Tallone con inserto EVA ammortizzante

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist in colore blu scuro, caratterizzate da un design sportivo tipico delle scarpe da ginnastica Puma® unite a tecnologie avanzate per la sicurezza sul lavoro. Realizzate con tomaia in pelle e microfibra flessibile, resistente e idrorepellente, offrono comfort e protezione. Sono dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico, suola antiperforazione morbida in fibra e ceramica, suola intermedia in EVA microbolle e suola esterna in gomma resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, e agli idrocarburi e oli, con proprietà antiscivolo SRC. La suola interna in poliuretano è antibatterica e ammortizzante, mentre il tallone è rinforzato e dotato di inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti. Il punto di rotazione migliora la mobilità, e il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene la temperatura costante durante l'uso. Conforme alla norma EN ISO 20345, questa calzatura unisce sicurezza, comfort e stile moderno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 44 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

44

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpa antinfortunistica Crosstwist S3 blu marino sicurezza elettrico