Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2591060000
Cod. Produttore
2591060000
Cod. EAN
4050118599879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VPU AC II 1+1 300/50
  • Protezione: Tipo II e Tipo III
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 50 kA
  • Applicazione: Sottoquadro elettrico
  • Uso: Alta quota globale
  • Garanzia: Lungo termine
  • Serie: Serie VPU

Documentazione tecnica

Prodotto elettrico progettato per reti con diverse forme di connessione, tra cui IT, TN, TN-S, TT e TN-C-S, garantendo versatilità e compatibilità. Dispone di due conduttori esclusa la messa a terra, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. La descrizione tecnica indica un modello VPU AC II 1+1 300/50, adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. Questo dispositivo si distingue per la capacità di integrarsi efficacemente in sistemi elettrici complessi, assicurando protezione e continuità di servizio. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

315 A

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo II 1+1 300/50 per sottoquadro elettrico professionale