Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2530550000
Cod. Produttore
2530550000
Cod. EAN
4050118540550

Informazioni di prodotto

  • Tipo protezione: II
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Applicazione: Fotovoltaica (PV)
  • Installazione: Dietro inverter
  • Protezione: Da sovratensioni
  • Montaggio: Binario DIN
  • Garanzia: Lungo termine
  • Serie: VPU

Documentazione tecnica

Cavo elettrico VPU PV II 3 1000 con due conduttori, progettato per applicazioni in reti DC di tipo 1. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali e resistenza nel tempo, adattandosi perfettamente alle esigenze degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1100 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1100 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo II per impianti fotovoltaici montaggio su binario