Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2591090000
Cod. Produttore
2591090000
Cod. EAN
4050118599848

Informazioni di prodotto

  • Tipo protezione: II/III
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 50 kA
  • Configurazione: 3+1 R
  • Installazione: sottoquadro elettrico
  • Applicazioni: varie tensioni principali
  • Adatto per: regioni ad alta quota
  • Serie: VPU

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2591090000 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione a quattro conduttori esclusa la messa a terra, progettato per essere compatibile con diverse forme di rete elettrica tra cui IT, TN, TN-S, TT e TN-C-S. Questa versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. La descrizione tecnica "VPU AC II 3+1 R 300/50" indica una specifica struttura e capacità di gestione della corrente, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua progettazione risponde alle esigenze di connessione e distribuzione dell’energia in reti complesse, assicurando prestazioni costanti e conformità agli standard elettrici. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

315 A

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo II per sottoquadro elettrico