Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2591170000
Cod. Produttore
2591170000
Cod. EAN
4050118599763

Informazioni di prodotto

  • Tipo protezione: II/III
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 50 kA
  • Applicazione: sottoquadro elettrico
  • Protezione: fulmini indiretti
  • Uso: regioni ad alta quota
  • Garanzia: a lungo termine
  • Serie: VPU

Documentazione tecnica

Prodotto elettrico progettato per reti con configurazione a 3 conduttori esclusa la messa a terra, compatibile con forma di rete IT e TN-C. Questo componente garantisce un'affidabilità elevata nelle applicazioni di distribuzione elettrica, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Ideale per sistemi che richiedono una connessione stabile e conforme alle specifiche di rete, offre una soluzione robusta per la gestione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la continuità del servizio. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN-C

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

315 A

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo II VPU AC II 3 R 300/50 per impianti TN-C