Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2591470000
Cod. Produttore
2591470000
Cod. EAN
4050118599473

Informazioni di prodotto

  • Tipo di protezione: Tipo I e II
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 12,5 kA
  • Configurazione: 3+1 R
  • Installazione: Quadro principale e sottoquadro
  • Protezione: Fulmini diretti e sovratensioni
  • Garanzia: Lungo termine
  • Serie: Serie VPU

Documentazione tecnica

VPU AC I 3+1 R 300/12.5 è un componente elettrico caratterizzato da 4 conduttori e 4 poli, progettato per l’utilizzo in diverse forme di rete tra cui TN, TT e TN-C-S. Questo prodotto garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, supportando configurazioni di rete TN-C e TN-S. La sua struttura è studiata per adattarsi a sistemi con forme di rete multiple, assicurando compatibilità e versatilità. Ideale per installazioni che richiedono un’elevata qualità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II. Può essere installato nel quadro elettrico principale e nel sottoquadro e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un'idoneità per vari tipi di tensione principale, un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

segnalazione a distanza

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

tensione permanente AC max.

300 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2 e 3

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

315 A

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni Tipo I-II modulare per quadri elettrici