Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064740000
Cod. Produttore
1064740000
Cod. EAN
4032248830022

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSSC
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Protezione: Scaricatore sovratensione
  • Applicazione: Misurazione e controllo
  • Segnali protetti: 2 binari o 4 analogici
  • Montaggio: Binario DIN
  • Design: Compatto e piccolo
  • Settore: Strumentazione I&C

Documentazione tecnica

Valvola solenoide VSSC6 TAZ con alimentazione 24VAC/DC, progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento efficiente e duraturo, offrendo una risposta rapida e una compatibilità ottimale con impianti a bassa tensione. La valvola è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

3

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0,1 kA

corrente di carico nominale

12 A

tensione permanente DC max.

42 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

6,2 mm

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

34 ... 34 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Valvola solenoide VSSC6 TAZ 24 V AC/DC per impianti elettrici