Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064950000
Cod. Produttore
1064950000
Cod. EAN
4032248830190

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSSC
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Protezione: Sovratensione
  • Applicazione: Strumentazione I&C
  • Segnali: 2 binari o 4 analogici
  • Montaggio: Binario DIN
  • Design: Compatto
  • Uso: Misurazione e controllo

Documentazione tecnica

VSSC6 TRLDTAZ è un componente elettrico progettato per funzionare con alimentazione a 24 volt in corrente alternata o continua. Questo dispositivo garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche, offrendo versatilità e compatibilità con sistemi di controllo a bassa tensione. La sua costruzione è studiata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

3

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0,1 kA

corrente di carico nominale

12 A

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

42 V

grado di protezione (IP)

IP20

monitoraggio deflettore

larghezza di montaggio

6,2 mm

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

34 ... 34 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Scaricatore sovratensioni compatto per controllo MCR su binario DIN 24VAC/DC