› Cavi › Accessori MediaTensione

SCARICATORE SCONNETTIBILE MT 3PZ 10

Cod. Rexel Y5TSA4210
Cod. Produttore TSA4210
Cod. EAN 8052211710393

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 kA
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Scaricatore sconnettibile
  • Tensione: Media tensione
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e infrastrutture
  • Serie: Y5TSA4210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore sconnettibile MT a 3 poli con corrente nominale di 10 kA, progettato per garantire protezione efficace contro sovratensioni in impianti elettrici di media tensione. Questo dispositivo assicura un'interruzione sicura e affidabile del circuito, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti e la continuità del servizio. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con schermo

applicazione

Zona interna

tensione nominale AC

10 KILOVOLT

tensione permanente AC

10 KILOVOLT

SCARICATORE SCONNETTIBILE MT 3PZ 10
€ 3445,44 x 1 pz.
(pz.)