› Cavi › Accessori MediaTensione

SCARICATORE CTKSA 34KV 10KA-KIT 3PZ

Cod. Rexel CLP423857
Cod. Produttore 423857
Cod. EAN 4010311193236

Informazioni principali

  • Classe protezione: DH (IEC 60099-4)
  • Tensione nominale: 34 kV
  • Corrente nominale: 10 kA
  • Tipo connessione: Spina CTS
  • Confezione: Kit 3 pezzi
  • Materiale montaggio: Incluso
  • Istruzioni montaggio: Incluse
  • Serie: CTKSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione per connessione a spina tipo CTS, classe DH (IEC 60099-4). Ambito di consegna: Set di 3 scaricatore di sovratensione, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SCARICATORE CTKSA 34KV 10KA-KIT 3PZ