Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700693
Cod. Produttore
BIZ700693
Cod. EAN
3700420303282

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scalpello
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Materiali: Cemento, cemento armato
  • Peso netto: 0,248 kg
  • Imballaggio: Pinza da appendere
  • Confezionamento: Cartone x 50
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scalpello SDS-Plus con lunghezza totale di 250 mm e larghezza di 20 mm, progettato per lavori su cemento e cemento armato. Questo scalpello è caratterizzato da una pinza SDS+ che garantisce un fissaggio sicuro e rapido agli utensili compatibili, facilitando l'efficienza durante le operazioni di demolizione e scalpellatura. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Il design compatto e la lunghezza ottimale lo rendono uno strumento versatile per applicazioni professionali nel settore dell’edilizia e delle lavorazioni su materiali duri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scalpello SDS+ Ø 10 x 250 mm.

Tipologia

Scalpello piatto

lunghezza totale

250 mm

Larghezza di taglio

20 mm

Portautensili

Registrazione SDS plus

Produttore

Scalpello SDS-Plus 20x250 mm per demolizione muratura