Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700691
Cod. Produttore
BIZ700691
Cod. EAN
3700420303268

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scalpello
  • Lunghezza: 400 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Materiali: Cemento, cemento armato
  • Peso netto: 0,737 kg
  • Imballaggio: Pinza da appendere
  • Confezionamento: Cartone x10
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scalpello SDS-Max con lunghezza totale di 400 mm e larghezza di 25 mm, progettato per lavori su cemento e cemento armato. Questo utensile è ideale per applicazioni di demolizione e scavo che richiedono precisione e resistenza. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Il sistema di attacco SDS-Max assicura un fissaggio sicuro e rapido, facilitando il cambio dell’utensile durante l’uso. Leggero e maneggevole, è adatto a professionisti che operano nel settore dell’edilizia e delle costruzioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scalpello SDS-MAX Ø 18 x 400 mm.

Tipologia

Scalpello piatto

lunghezza totale

400 mm

Larghezza di taglio

25 mm

Portautensili

Registrazione SDS max

Produttore

Scalpello SDS-MAX 400 mm per demolizione professionale edilizia