› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Utensili per Lavori di Muratura

Scalpello muratore 300x100 mm lama acciaio impugnatura ergonomica

Cod. Rexel BLBIZ700584
Cod. Produttore BIZ700584
Cod. EAN 3700420307051

Informazioni principali

  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Peso: 670 g
  • Materiale: Acciaio al carbonio
  • Finitura: Ossido nero
  • Impugnatura: Paracolpi
  • Confezionamento: Cartone x6
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Scalpello da muratore realizzato in acciaio al carbonio con finitura ossido nero, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di impugnatura paracolpi ergonomica che assicura comfort e sicurezza durante l'uso. Le dimensioni compatte con lunghezza di 300 mm e larghezza di 100 mm lo rendono uno strumento versatile e maneggevole per lavori di muratura e demolizione. Il design robusto e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scalpello da muratore 300 x 100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Laccato

lunghezza

300 mm

Larghezza di taglio

18 mm

Forma di taglio

Piatto

con protezione per le mani

Larghezza fusto

25 mm

Altezza fusto

300 mm

Forma del gambo

Ottagonale

Scalpello muratore 300x100 mm lama acciaio impugnatura ergonomica
€ 19,31 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info