› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

Scala telescopica 5 gradini alluminio 2,5m installatori elettrici

Cod. Rexel BLBIZ730916
Cod. Produttore BIZ730916
Cod. EAN 3700420317395

Informazioni principali

  • Larghezza gradino: 39 mm
  • Altezza max accesso: 2,5 m
  • Larghezza scala: 65 cm
  • Altezza piegata: 65 cm
  • Altezza dispiegata: 1,7 m
  • Portata max piolo: 150 kg
  • Peso scala: 8,2 kg
  • Serie: BIZ HAUTEUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scala telescopica a 5 gradini realizzata in alluminio anodizzato, leggera e compatta con un peso di 8,2 kg. Offre un'altezza massima di accesso di 2,5 metri e un'altezza dispiegata di 1,7 metri, con una larghezza di gradino di 39 mm per garantire stabilità e sicurezza durante l'uso. È dotata di un sistema di sblocco centralizzato che ne facilita l'apertura e la chiusura rapide, e viene fornita con una pratica sacca per il trasporto, rendendola facilmente trasportabile e ideale per lavori elettrici e di manutenzione in ambienti professionali. Conforme alla normativa EN 131, supporta un carico massimo di 150 kg per piolo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scala telescopica, altezza massima di accesso: 2,50 m, compatta e facile da trasportare grazie alla custodia di trasporto. Vantaggio: facile grazie al sistema di blocco centralizzato.

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

peso

8,2 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

3

Doppio montante

Altezza libera

2,5 m

Serie

BIZ HAUTEUR

Scala telescopica 5 gradini alluminio 2,5m installatori elettrici
€ 449,44 x 1 pz.
(pz.)