Descrizione del prodotto
Scala professionale a 7 gradini realizzata in alluminio con montanti anteriori laccati in resina epossidica, ideale per un uso intensivo e professionale. I gradini antiscivolo, aggraffati in alluminio estruso di spessore 1,7 mm, garantiscono sicurezza durante l’utilizzo. La piattaforma in lega di alluminio offre stabilità e comfort, mentre i pattini antiscivolo extralarge in SBS assicurano un’ottima aderenza al terreno. La scala è dotata di tavoletta portautensili in alluminio e gancio porta secchio o prolunga, rendendola pratica per lavori elettrici e di manutenzione. Supporta un carico massimo di 150 kg e rispetta la norma EN 131. L’altezza di lavoro confortevole arriva fino a 3,1 metri, con una piattaforma alta 151 cm e un peso di 8,8 kg, garantendo robustezza e facilità di trasporto.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scala in alluminio, aste laccate, 7 gradini, prodotto molto robusto. Prodotto pratico: ripiano porta-attrezzi in alluminio e gancio porta-secchio/prolunga.