Prodotti /

Cod. Rexel
MSA50QS200-4
Cod. Produttore
A50QS200-4
Cod. EAN
0782001947767

Informazioni di prodotto

High Speed Fuse Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 200A Blade
Descrizione del produttore: A50QS Amp-Trap® Form 101 fuses grew out of the need to improve the overall performance of semiconductor fuses in response to new equipment requirements. The A50QS encompasses the best protection features – lower I2t to provide better protection for equipment, longer life when subjected to cyclic loading and lower watts loss. A50QS is today’s best choice for the protection of dynamic solid state equipment such as motor drives, inverters, UPS, etc.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

50 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V