›

SC CABSNCL,4 7MMFLANGE,19 24MMOD,25

Cod. Rexel ER191010
Cod. Produttore 191010
Cod. EAN 8711893144888

Informazioni principali

Clip fissacavo a pressione su putrella 4-7 mm, 19-24 mm, conf. 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip fissacavo a pressione in acciaio armonico che supporta il cavo o conduit in PVC sopra o sotto le flange della trave. Cavo da 19 a 24 mm a flangia da 4 a 7 mm, confezione da 25, premere per installare il supporto per cavi.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio per molle

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

19 ... 24 mm

adatto per spessore flangia

4 ... 7 mm

Serie

Conduit Cables to I Beam

SC CABSNCL,4 7MMFLANGE,19 24MMOD,25