Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3712
Cod. Produttore
5ST3712
Cod. EAN
4001869209326

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte te
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali

corrente nominale In

80.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

1016.0 mm

larghezza

15.8 mm

altezza

17.3 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 1016MM