Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3736
Cod. Produttore
5ST3736
Cod. EAN
4001869313054

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile con calotte termina
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile con calotte terminali

corrente nominale In

63.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

214.0 mm

larghezza

18.0 mm

altezza

18.5 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 2F+CA - 10MMQ - 214