Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3734
Cod. Produttore
5ST3734
Cod. EAN
4001869313030

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali

corrente nominale In

63.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

214.0 mm

larghezza

18.0 mm

altezza

18.5 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 2 FASI - 10MMQ - 21