Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3623
Cod. Produttore
5ST3623
Cod. EAN
4001869318394

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 2x3X (monofase+N) protetto contro i contatti accidentali
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 2x3X (monofase+N) protetto contro i contatti accidentali

corrente nominale In

63.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

210.0 mm

larghezza

12.0 mm

altezza

15.2 mm

Produttore

SBARRA ISOL.10MMQ 2X3X INT.X 1 FASE