›

SATURN PLAF.D1200 LED 92W DL

Cod. Rexel L17651
Cod. Produttore 7651
Cod. EAN 8056534780989

Informazioni principali

  • Potenza: 92 W
  • Diametro: 1200 mm
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Interni
  • Illuminazione: diffusa e uniforme
  • Risparmio: energetico
  • Serie: SATURN
  • Applicazione: residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera LED SATURN con diametro di 1200 mm e potenza di 92 watt, progettata per offrire un'illuminazione diffusa e uniforme. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di lunga durata, garantendo un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta sia per uso residenziale che commerciale.
SATURN PLAF.D1200 LED 92W DL