Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          SARLIT CCT10 2,5KVAR 440V

          SAR
          Cod. Rexel SRU144225A
          Cod. Produttore U144225A
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          SARLIT CCT10  2,5KVAR 440V

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          SARLIT CCT10 2,5KVAR 440V
          SRU144225A SAR
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SAR

          SARFIX FN30 RIF.FISSO 7,5KVAR-500V
          SAR

          SARFIX FN30 RIF.FISSO 7,5KVAR-500V

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140275FIS
          Cod. Produttore: D140275FIS
          Cod. EAN:
          SARFIX FN30 RIF. FISSO 7,5KVAR-440V
          SAR

          SARFIX FN30 RIF. FISSO 7,5KVAR-440V

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140275FI
          Cod. Produttore: D140275FI
          Cod. EAN:
          RIFASATORE 7,5 KVAR 400V GR.4X1,9
          SAR

          RIFASATORE 7,5 KVAR 400V GR.4X1,9

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140275V
          Cod. Produttore: D140275V
          Cod. EAN:
          RIFASATORE 7,5 KVAR 400V GR.3X2,5
          SAR

          RIFASATORE 7,5 KVAR 400V GR.3X2,5

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140275RS
          Cod. Produttore: D140275RS
          Cod. EAN:
          Quadro fisso rifasamento serie FN30 10kvar gestione potenza elettrica industriale
          Banco di rifasamento
          SAR

          Quadro fisso rifasamento serie FN30 10kvar gestione potenza elett...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140310FI
          Cod. Produttore: D140310FI
          Cod. EAN:
          Quadro fisso di rifasamento serie FN30 12kvar
          SAR

          Quadro fisso di rifasamento serie FN30 12kvar

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SRD140312FI
          Cod. Produttore: D140312FI
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/sarlit-cct10-2-5kvar-440v-1415919 U144225A 0,0000 SARLIT CCT10 2,5KVAR 440V https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SAR

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00