Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ751014
Cod. Produttore
BIZ751014
Cod. EAN
3700882183163

Informazioni di prodotto

  • Quantità: 70 salviette
  • Uso: senza acqua
  • Carta: 42 g/m² resistente
  • Azioni: pulizia mani e utensili
  • Effetto: rimuove sporco difficile
  • Dimensioni tubo: 24,4x11x11 cm
  • Scadenza: 24 mesi
  • Serie: Biz Hygiène

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le salviette detergenti sono progettate con un lato ruvido e un lato liscio per una pulizia efficace delle mani e degli utensili. Sono particolarmente indicate per rimuovere sporco ostinato come vernici, resine, adesivi, lubrificanti, oli, gasolio, catrame, bitume, inchiostri, cere, erba, carbone e grafite. Queste salviette sono senza solventi, utilizzabili senza acqua, realizzate con carta resistente da 42 g/m² e ipoallergeniche, garantendo un'azione detergente efficace e delicata sulla pelle. La confezione contiene 70 salviette in un pratico tubo di plastica, ideale per l'uso professionale e in ambienti dove è necessaria una pulizia rapida e sicura. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Le salviette detergenti BLBIZ751014 sono un prodotto essenziale per la pulizia e la manutenzione degli spazi di lavoro e domestici. Ogni confezione contiene 70 salviette, progettate per offrire un'azione efficace contro sporco e macchie. Realizzate con materiali di alta qualità, queste salviette sono ideali per rimuovere polvere, impronte e residui, garantendo una superficie pulita e igienica. La loro praticità le rende perfette per l'uso quotidiano, sia in ambienti industriali che in uffici. La formulazione delicata permette l'uso su diverse superfici senza danneggiarle, rendendole un alleato prezioso per chi cerca efficienza e qualità nella pulizia. Con un design compatto, sono facilmente trasportabili e pronte all'uso in qualsiasi momento.

colore

Rosso

larghezza

110 mm

lunghezza

240 mm

Con superficie abrasiva

Salvietta umida

Serie

Biz Hygi / ne

Produttore

Salviette detergenti professionali 70pz per pulizia elettrica e industriale

€ 21,64 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info