Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABMS16520
Cod. Produttore
MS16520
Cod. EAN
4013614486067

Informazioni di prodotto

MS165-20 Manual Motor Starter 14 ... 20 A

Documentazione tecnica

Salvamotore MS165-20 progettato per proteggere motori elettrici con corrente nominale da 14 a 20 ampere. Questo dispositivo garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro del funzionamento dei motori elettrici. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei motori. Descrizione del produttore: MS165 is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) / 80 A in width of 55 mm. They offer a reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. The devices have trip class 10. This type has also a clear and reliable indication of fault in a separate window in the event of short-circuit tripping. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is suitable for three- and single phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks are available as accessory. These are suitable throughout the MS116/MS132/MS165 range.

larghezza

55 mm

altezza

142,65 mm

profondità

122,1 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,16 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 20 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 300 A

Serie

MS165

Produttore

ABB

Salvamotore MS165-20 protezione motori 14-20A sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile