Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1166820000
Cod. Produttore
1166820000
Cod. EAN
4008190048082

Informazioni di prodotto

SAKT E/35 2LD 30VAC

Documentazione tecnica

Interruttore modulare SAKT E/35 2LD progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione con tensione nominale di 30 VAC. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile su un singolo piano di installazione. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre prestazioni elevate e facilità di montaggio, assicurando un controllo efficiente dei circuiti elettrici. La costruzione robusta e i materiali di qualità ne assicurano la durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

30 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore modulare SAKT E/35 2LD 30VAC per separazione circuiti test e misure impianti elettrici civili e industriali