Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0502120000
Cod. Produttore
0502120000
Cod. EAN
4008190142360

Informazioni di prodotto

SAKS 5/35

Documentazione tecnica

SAKS 5/35 è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un portafusibili robusto e da un elemento di visualizzazione del difetto che permette un controllo immediato dello stato di funzionamento. È adatto per tensioni specifiche, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione è pensata per un’installazione semplice e duratura, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

28 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

63 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKS 5/35 con portafusibile rimovibile acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici industriali e civili