Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0321320000
Cod. Produttore
0321320000
Cod. EAN
4008190005313

Informazioni di prodotto

SAKS 4

Documentazione tecnica

SAKS 4 è un portafusibili progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design è studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo un elemento di visualizzazione del difetto chiaro e immediato. Adatto per l'impiego in sistemi elettrici con tensione specifica, questo portafusibili rappresenta una soluzione robusta e funzionale per la gestione sicura dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

24 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Portafusibili SAKS 4 con supporto rimovibile, acciaio temprato e rame stagnato, per installazioni elettriche sicure e affidabili