Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0667520000
Cod. Produttore
0667520000
Cod. EAN
4008190093976

Informazioni di prodotto

SAKS 3/35 GZ/6.3X32

Documentazione tecnica

Portafusibili SAKS 3/35 GZ progettato per garantire un’elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato per ospitare fusibili di dimensioni 6.3x32 mm, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è compatibile con tensioni specifiche e offre una chiara visualizzazione dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e il controllo. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità d’installazione, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Portafusibili SAKS 3/35 GZ supporto rimovibile fusibili 6.3x32 mm per impianti elettrici industriali e civili