Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0501620000
Cod. Produttore
0501620000
Cod. EAN
4008190111229

Informazioni di prodotto

SAKS 1/35/G20

Documentazione tecnica

SAKS 1/35/G20 è un dispositivo elettrico progettato per garantire la protezione affidabile dei circuiti tramite un fusibile integrato e un portafusibili robusto. Dotato di un sistema di visualizzazione del difetto che consente un rapido riconoscimento dello stato di funzionamento, è adatto per applicazioni con tensione specifica per la segnalazione degli interventi. La sua costruzione assicura sicurezza e facilità di manutenzione, rendendolo ideale per l'impiego in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKS 1/35/G20 con portafusibile rimovibile e visualizzazione difetto per impianti elettrici industriali e civili