Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502600000
Cod. Produttore
9502600000
Cod. EAN
4008190550585

Informazioni di prodotto

SAKK 4

Documentazione tecnica

SAKK 4 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente su un unico piano, offre una soluzione robusta e di facile installazione. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi elettrici standard, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione è pensata per ottimizzare la posizione di collegamento, facilitando l'integrazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Ceramica

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 250 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKK 4 collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali