Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1598090000
Cod. Produttore
1598090000
Cod. EAN
4008190185565

Informazioni di prodotto

SAKK 10 KER/WS

Documentazione tecnica

SAKK 10 KER/WS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e la facilità di installazione. La sua configurazione permette un utilizzo efficiente in impianti con un piano di collegamento, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per ambienti elettrici dove la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Bianco

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Ceramica

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 250 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici sicurezza affidabile