Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida G
colore
Beige
tensione nominale
800 V
lunghezza
40 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
11,5 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
53 mm
piastra di chiusura necessaria
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
materiale del corpo isolante
Ceramica
posizione di collegamento
Laterale
corrente nominale In
57 A
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
Temperatura d'esercizio
-60 ... 250 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
1,5 ... 16 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
1,5 ... 10 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Serie
Serie SAK
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te