Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0638120000
Cod. Produttore
0638120000
Cod. EAN
4008190068646

Informazioni di prodotto

SAKG 54/35 II

Documentazione tecnica

SAKG 54/35 II è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nell’ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico stabile, è adatto per installazioni su un piano, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. La sua struttura è studiata per offrire un montaggio semplice e una manutenzione agevole, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza nelle loro realizzazioni. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

1000 V

lunghezza

122 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

54 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKG 54/35 II acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico stabile impianti professionali