Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0638020000
Cod. Produttore
0638020000
Cod. EAN
4008190008161

Informazioni di prodotto

SAKG 46/35 II/GW

Documentazione tecnica

SAKG 46/35 II/GW è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. Il prodotto è adatto per installazioni su un unico piano, offrendo una posizione di collegamento ottimale per facilitare la manutenzione e l’installazione. La sua costruzione solida e le caratteristiche tecniche lo rendono una scelta efficace per chi cerca soluzioni affidabili nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

1000 V

lunghezza

106 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKG 46/35 II/GW acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico sicuro impianti