Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0357520000
Cod. Produttore
0357520000
Cod. EAN
4008190185077

Informazioni di prodotto

SAKC 4/35

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0357520000, denominato SAKC 4/35, è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Appartiene alla serie SAK, nota per l'affidabilità e la qualità nei materiali utilizzati, che assicurano resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e performante, con particolare attenzione alla sicurezza elettrica. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici di diversi livelli, offrendo una soluzione versatile e robusta per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

6,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKC 4/35 separazione circuiti test misurazioni impianti elettrici professionali