Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1404620000
Cod. Produttore
1404620000
Cod. EAN
4008190113445

Informazioni di prodotto

SAKC 10/35 2 STB4 KRG

Documentazione tecnica

SAKC 10/35 2 STB4 KRG è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera separazione circuiti test misurazioni SAKC 10/35 2 STB4 KRG alta affidabilità impianti elettrici